RS-P0930 ロードスイーパ カネテック 48870342

RS-P0930 ロードスイーパ カネテック 48870342
RS-P0930 ロードスイーパ カネテック 48870342
RS-P0930 ロードスイーパ カネテック 48870342
RS-P0930 ロードスイーパ カネテック 48870342

ロードスイーパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード48870342品番RS-P0930
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。

用途
縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。
吸着力(N)-トラスコ品番406-4305材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)466全長(mm)990質量(kg)7高さ(mm)1090奥行(mm)141マグネット部寸法(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする