カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
マグネティックポラリティチェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48870394
品番
PC-10
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途
加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。
トラスコ品番
397-3948
性能
判別:N/S約1mT(10G)以上
幅(mm)
85
高さ(mm)
55
質量(g)
25
奥行(mm)
6
電源
コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
表示
N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
注意
※精密な磁束密度計測にはテスラメーターをご使用ください。