曜日別特売
KMD-30C 脱磁器 カネテック 48870403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脱磁器

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード48870403品番KMD-30C
参考基準価格(税別)¥292,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。

用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。トラスコ品番406-3694幅(mm)300質量(kg)19高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(kVA)0.74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする