カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
ハンド脱磁器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48870412
品番
KMDH-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなハンディータイプです。
電源(V)
単相100
使用率(%)
70
電源容量(VA)
70
幅(mm)
86
奥行(mm)
102
高さ(mm)
119
質量(kg)
2.3
用途
ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。
トラスコ品番
406-3716