Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) シリーズCRCW-HP e3 注文コード48870904 品番CRCW0402100RFKEDHP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシリーズ・内容量など503種類から選べます 他の種類を見る
パッケージ/ケース0402 許容差±1% 定格電力(W)0.2 テクノロジー厚膜 長さ(mm)1 奥行(mm)0.5 高さ(mm)0.3 シリーズCRCW-HP e3 動作温度範囲(℃)-55〜+155 規格AEC-Q200 テープ幅(mm)8 抵抗(Ω)100 温度係数(ppm/K)±100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする