※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の ラチェットヘッド
QCK形ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブ(mm)
19.05(3/4")
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
48871697
品番
280QCK-A
参考基準価格(税別)
¥20,090
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブ・RoHS指令・高さH
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
適合本体
N2800LCK、N2800SPCK、DTC-N3000EX、DTC-N300EXL
角ドライブ(mm)
19.05(3/4")
差込サイズ(Φmm)
22
有効長(mm)
100
質量(g)
650
用途
QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
適合
(トルクレンチ)N2800LCK、N2800SPCK、DTC-N3000EX、DTC-N300EXL
トラスコ品番
423-4383
RoHS指令(10物質対応)
対応