プレセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード48871916 品番QL100N4-3/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)333 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20.0〜100.0 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.69 用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 トラスコ品番403-2608 寸法d(mm)21.7 有効長(mm)255 寸法D(mm)40 適合ねじ普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 寸法b(mm)11 最大トルク時の手力(N)392 寸法h(mm)29 寸法R(mm)17 寸法m(mm)28 寸法n(mm)12.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする