曜日別特売
OHDR-0040-OH 強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油) 大見工業 48872467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)65
溝長(mm)28
内容量1本注文コード48872467品番OHDR-0040-OH
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。

用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ドリル径(Φmm)4溝長(mm)28全長(mm)65シャンク径(Φmm)4トラスコ品番421-2592材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする