※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872494 品番 OHDR-0070-OH
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。

ドリル径(Φmm)7 溝長(mm)49 全長(mm)93 シャンク径(Φmm)7 用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番421-2622 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする