曜日別特売
OHDR-0090-OH 強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油) 大見工業 48872512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)9
シャンク径(Φmm)9
全長(mm)113
溝長(mm)63
内容量1本注文コード48872512品番OHDR-0090-OH
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。

用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ドリル径(Φmm)9溝長(mm)63全長(mm)113シャンク径(Φmm)9トラスコ品番421-2649材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする