※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872537 品番 OHDR-0110-OH
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。

ドリル径(Φmm)11 溝長(mm)77 全長(mm)134 シャンク径(Φmm)11 用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番421-2665 材質超硬合金(K10) 質量(g)118 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする