C46D  280 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 48873693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型砥石 C(カーボン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 粒度280 トラスコ品番416-7660 注文コード48873693 品番C46D 280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,010
この商品は粒度・トラスコ品番・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。

粒度280 長さ(mm)100 幅(mm)6 厚さ(mm)3 用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 トラスコ品番416-7660 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー 質量(g)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48873693 C46D 280 22345114 C46D 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 1箱(20本) 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする