ブチルテープ ハイパーフラッシュ NO.6951

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48874926 品番No.6951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塑性変形しますので、各種の施工部位・形状に対応し、3次元に貼ることができます。ブチルゴムを使用していますので、耐久性、粗面接着性、防水、気密性、下地密着に優れています。

ブラック テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.3 基材EPDM 粘着剤ブチルゴム系 粘着力8N/10mm 用途柱・梁・壁・窓の出隅、入隅用防水に。 トラスコ品番424-9747 材質基材:EPDM、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)870 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)8 接着剤ブチルゴム系 剥離紙あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-19
用途:
配管周りの気密
建設業・工事業

ベタつきも無く安価でとてもいい商品だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする