プライマリーチェーンケースルブリカント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(946mL) 注文コード48875548 品番HBR-96920
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。

粘度80W 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.946L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48875548
2025-02-18
用途:
バイクのメンテ用

特に必要十分では問題はない。しかし物価、価格は高くなったと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする