仕様最大順方向電流:150mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:MicroMELF 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1V 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:2mm 、 幅:1.2mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応