VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 小信号 高速 スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
48880293
品番
LS4151GS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:50V 、 パッケージタイプ:SOD-80 、 最大順方向降下電圧:1V 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:2.7mm 、 寸法:1.6 (Dia.) x 3.7mm 、 直径:1.6mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応