Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様最大連続 順方向電流:1.5A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:4.5mm●幅:2.79mm●高さ:2.09mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。 注文コード48880844 品番BYG20J-E3/TR3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量369種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:1.5A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:4.5mm●幅:2.79mm●高さ:2.09mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする