SNMG120408-V  HX3515 チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 48881515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 切刃長さ(mm)12.7 注文コード48881515 品番SNMG120408-V HX3515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は切刃長さ・材質など38種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 トラスコ品番429-5048 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする