バッテリーテスター 日本語対応

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48883467 品番M101
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。

使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0〜40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.4MB)
注意
※バイクのバッテリー診断にはご使用頂けません。
※用途以外での使用はしないでください。
※バッテリーテストの正確性を高めるため、追加確認項目が出る仕様に順次変更になります。仕様変更後の商品かどうかは付属の取説をご参考ください。
※入力可能な電圧範囲はDC 8-30Vで、この範囲内であれば本体が故障しないという入力電圧で測定範囲ではありません。
24Vに接続した場合、何らかの測定結果は表示されますが数値結果は正確なものではありません。
24V車に使用する場合は、「12Vバッテリー単位」を別々に測定してください。
※クイックテストの際に、入力するバッテリーの容量(Ah)は測定対象の5時間率容量ではなく、対象電池に表示している容量にしてください。
※一部最新のJIS規格等は設定できません。バッテリーのCCA値などを確認しての利用をお願いします。
※本製品はCCA値を測定するために設計されているため、ディープサイクルバッテリーの判定はできません。

商品説明動画

バッテリーテスター(日本語可能タイプ) クイックテスト操作方法.
この動画は、22人が参考にしています。
バッテリーテスター(日本語可能タイプ) 車載テスト操作方法.
この動画は、21人が参考にしています。
バッテリーテスター(日本語可能タイプ) 始動系統診断テスト操作方法.
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
バッテリ判定

車載バッテリの電圧測定だけは分からない内部劣化を見極めるために購入。安いバッテリ1個分の価格なので、判定結果と寿命の関係を見極めながら活用。

対象商品:
48883467
2026-03-09
用途:
バッテリーチェック
製造業

シンプルで使いやすいです。
個人的にはこれで充分です。

対象商品:
48883467
2025-11-09
用途:
バッテリーステータス
松尾農場 様 (農・林・水産業)

SOH、SOC共に健康値とか充電量とかに書き換えた方がよりわかりやすい。H=ヘルス、C=チャージで分かるがステッカーを貼って対応してる。

1人が参考にしています
対象商品:
48883467
2025-11-24
用途:
車載バッテリーのCCA測定
イマイダ保険事務所 様

説明書をしっかり読み込めば、機能がわかる
日本語表記が少しだけでわかりにくい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
48883467
2025-03-17
用途:
自動車バッテリーの状態確認

鈑金、塗装業が主なので、あまりバッテリーを見る機会がないので、安価なものを探していた。これで十分です。

2025-03-11
用途:
バッテリーチェック
建設業・工事業

精度は知らないけど、CCAのチェックは出来ました。
日本語もおかしくないです。

1人が参考にしています
2024-11-25
用途:
マイカーのメンテ
製造業

複数の車を持っているので重宝します。電圧、抵抗、CAAで診断しているようで、そこそこ正確です。

対象商品:
48883467
2023-07-09
用途:
車の整備
金融・保険業

3年ほどで朝一に突然バッテリーが上がっているという経験をしてから3年で定期交換していましたが、バッテリーが値上がりしたこともありこのテスターを買ってみました。
バッテリーの簡易テストで交換時期を考慮できるのでマメに点検すれば交換サイクルを長くできそうです。
車2台あるのでテスター代金の元はすぐ取れますね。
表示もマニュアルも日本語で分かりやすい。
すごく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 13
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
クリップ付近の絶縁されている配線を、接触させた状態に加工しても大丈夫でしょうか?
回答:
改造はおやめください。
2021-01-08
質問:
こちらの商品はバイクのバッテリーには使用できないとのことですが、できない理由をお教えいただけないでしょうか?
回答:
本商品の取扱説明書 15・参考資料【CCA早見表】にございますようにコールドクランキング電流が設定させておりバイクバッテリーの正常範囲のデーターを保有しておらず自動車用として取り扱いさせて頂いております。
5人が参考にしています
2021-01-08
質問:
後付けできる樹脂(絶縁)カバーのお取り扱いはございますか?
回答:
現在弊社でのお取り扱いはございません。
2021-01-08
質問:
SOHとSOCが何のことを指しているのか教えて下さい。
回答:
SOHは劣化状態、SOCは残容量のことでございます。
2人が参考にしています
2021-01-08
質問:
バイクのバッテリー診断に使用できますか?
回答:
こちらの商品はバイクのバッテリー診断にはご使用頂けません。
1人が参考にしています
2021-01-08
すべてのFAQを表示する

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする