内容量1リール(800個)
仕様ダイオード構成:シングル 1チップ当たりのエレメント数:1 ピーク逆繰返し電圧:1000V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:P600 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション ピン数:2 最大順方向降下電圧:1.4V 長さ:9.1mm 幅:9.1mm 高さ:9.1mm ピーク逆回復時間:2.5μs ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A Vishay P600A-P600M General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay P600x are series of general purpose plastic rectifiers in P600 epoxy package. They are designed for general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes. Features: Low voltage drop Low leakage current High forward current and surge capabilities What is the operating junction temperature? -50℃ to +150℃ Versions Available: P600A 50V P600B 100V P600D 200V P600G 400V P600J 600V P600K 800V P600M 1000V
注文コード48883529
品番P600M-E3