Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様最大連続 順方向電流:6A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:P600 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 高さ:9.1mm 、 ピーク逆回復時間:2.5μs 、 直径:9.1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Vishay P600A-P600M General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay P600x are a series of general purpose plastic rectifiers in a P600 epoxy package. They are designed for general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes. Features: Low voltage drop Low leakage current High forward current and surge capabilities What is the operating junction temperature -50℃ to +150℃ Versions Available: P600A - 50V P600B - 100V P600D - 200V P600G - 400V P600J - 600V P600K - 800V P600M - 1000V 注文コード48883583 品番P600A-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量369種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:6A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:P600 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 高さ:9.1mm 、 ピーク逆回復時間:2.5μs 、 直径:9.1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Vishay P600A-P600M General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay P600x are a series of general purpose plastic rectifiers in a P600 epoxy package. They are designed for general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes. Features: Low voltage drop Low leakage current High forward current and surge capabilities What is the operating junction temperature -50℃ to +150℃ Versions Available: P600A - 50V P600B - 100V P600D - 200V P600G - 400V P600J - 600V P600K - 800V P600M - 1000V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする