内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:300V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 長さ:10.54mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:15.32mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 超高速回復整流器(6 → 12 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
注文コード48883897
品番FES8FT-E3/45