内容量1リール(2000個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.39mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A●高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48884098
品番VS-8EWS08STR-M3