光
光の 書庫・金庫・ロッカー
光の キーボックス・名札掛け
光の キーハンガー
多用途キーホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
48890222
品番
KTY-12
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
裏面に文字が書けるので鍵の管理に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×10×150
用途
工場等での多数の鍵の管理に。
トラスコ品番
404-7117
材質
本体:アクリル
色
ホワイト・レッド
質量(g)
90
ホルダー数
12
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。