KSAF-22 収納フック 光 48890274 KSAF-22 収納フック 光 48890274 KSAF-22 収納フック 光 48890274

収納フック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード48890274 品番KSAF-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。

耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時) 付属品ビス2本、テープ1枚 仕様ビス止め式 トラスコ品番404-5009 材質ABS樹脂 シルバー 質量(g)19 縦(mm)49 横(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48890265
2021-01-20
用途:
車内用として
製造業

車内にコンビニフックが欲しくて購入。
使わない時は折り畳まれるので邪魔になりません。
黒は樹脂製でシルバーは金属製でした。

対象商品:
48890265
2019-12-02
用途:
伝票掛け
飲食業

以前から使用している。
ブロンズ色が無くなったことが困る。

対象商品:
48890274
2017-09-01
用途:
保育園の内部壁に使用
有限会社リモデル工房 様 (建設業・工事業)

価格、大きさは手頃で丁度良い
一番の決め手は全ての角にRがかかている事、樹脂性なので手触りも優しく安全
色のバリエーションがもう少しあれば尚良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする