※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70108101WH101 サンペールK フタ サンコー(三甲) 48890475 70108101WH101 サンペールK フタ サンコー(三甲) 48890475

サンペールK フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別#20 注文コード48890475 品番70108101WH101
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 種別#20 適合本体K20N-WH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×314×34 トラスコ品番413-3820 材質ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(g)195
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体は別売です。
※寸法は本体、フタセット時。
※個人宅への配送不可商品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする