サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
サンペールK フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
#40
注文コード
48890502
品番
70122001WH101
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
種別
#40
適合本体
K40N-WH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×318×35
トラスコ品番
413-3854
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角型
質量(g)
295
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体は別売です。
※寸法は本体、フタセット時。
※個人宅への配送不可商品です