仕様Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.94
高さ(mm)0.94
取付方式表面実装
奥行(mm)0.8
電圧(V)250dc
シリーズVJ HIFREQ
許容差±5%
温度特性C0G
パッケージ/ケース0603 (1608M)
温度係数(ppm/℃)0→±30
静電容量(pF)33