VJ3838D330FXWMW Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY 48890669

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) シリーズVJ Quad HIFREQ 注文コード48890669 品番VJ3838D330FXWMW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay VJ3838シリーズクワッド高周波多層セラミック. RFパワー用途、MRIコイル及び発生器、RF機器、レーザー、CATV、UHF / マイクロ波RFパワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサー、発振器インピーダンス整合ネットワーク向けのQUAD HIFREQシリーズの表面実装多層セラミックコンデンサです。. ケースサイズ0505、1111、2525、3838 非常に安定した、高品質誘電体材料 鉛(Pb)フリーの終端は、コード「X」 スズ / 鉛の終端は、コード「L」 非磁性銅終端は、コード「C」 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 高周波 長さ(mm)9.14 寸法(mm)9.14×9.14×3 高さ(mm)3 取付方式表面実装 奥行(mm)9.14 シリーズVJ Quad HIFREQ 許容差±1% 温度特性C0G、NP0 パッケージ/ケース3838 (9696M) 温度係数(ppm/℃)0→±30 電圧(kV)3.6dc 静電容量(pF)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする