VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
VJ Quad HIFREQ
注文コード
48890678
品番
VJ3838D330FXWMW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
9.14
寸法(mm)
9.14×9.14×3
高さ(mm)
3
取付方式
表面実装
奥行(mm)
9.14
シリーズ
VJ Quad HIFREQ
許容差
±1%
温度特性
C0G、NP0
パッケージ/ケース
3838 (9696M)
電圧(kV)
3.6dc
静電容量(pF)
33
層の数
Multilayer