仕様Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.92
高さ(mm)0.92
取付方式表面実装
奥行(mm)0.8
電圧(V)100dc
シリーズVJ
許容差±10%
温度係数±15%
温度特性X7R
パッケージ/ケース0603 (1608M)
静電容量(pF)470