K471J15C0GH53H5H Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY 48890818

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) シリーズK...H Series 注文コード48890818 品番K471J15C0GH53H5H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3.8 寸法(mm)3.8×3.8×2.6 高さ(mm)2.6 取付方式スルーホール 奥行(mm)3.8 電圧(V)100dc シリーズK...H Series 許容差±5% 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(pF)470 コンデンサファミリ積層

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする