仕様EIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。
長さ(mm)3.8
寸法(mm)3.8×3.8×2.6
高さ(mm)2.6
取付方式スルーホール
奥行(mm)3.8
電圧(V)100dc
シリーズK-H Series
許容差±5%
温度特性C0G
動作温度(℃)(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(pF)470