仕様VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。
材質(誘電体ファミリ)C0G (NP0)
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×1.45
高さ(mm)1.45
取付方式表面実装
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズVJ
許容差±5%
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
静電容量(pF)470