VJ0805A471JCAAJ Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY 48890906

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) シリーズVJ 注文コード48890906 品番VJ0805A471JCAAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る
仕様VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。 長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×1.45 高さ(mm)1.45 取付方式表面実装 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc シリーズVJ 許容差±5% 温度特性C0G パッケージ/ケース0805 (2012M) 温度係数(ppm/℃)±30 静電容量(pF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする