仕様Vishay VJ2525シリーズクワッド高周波多層セラミック. RFパワー用途、MRIコイル及び発生器、RF機器、レーザー、CATV、UHF / マイクロ波RFパワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサー、発振器インピーダンス整合ネットワーク向けのQUAD HIFREQシリーズの表面実装多層セラミックコンデンサです。. ケースサイズ0505、1111、2525、3838 非常に安定した、高品質誘電体材料 鉛(Pb)フリーの終端は、コード「X」 スズ / 鉛の終端は、コード「L」 非磁性銅終端は、コード「C」 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 高周波
長さ(mm)6.35
寸法(mm)6.35×6.35×2.59
高さ(mm)2.59
取付方式表面実装
奥行(mm)6.35
シリーズVJ Quad HIFREQ
許容差±0.1pF
温度特性C0G、NP0
パッケージ/ケース2525 (6464M)
温度係数(ppm/℃)0→±30
電圧(kV)3.6dc
静電容量(pF)5.1