VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
VJ
注文コード
48891107
品番
VJ0402A6R8CNAAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay 0402
長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.6
高さ(mm)
0.6
取付方式
表面実装
奥行(mm)
0.5
電圧(V)
50dc
シリーズ
VJ
端子の種類
表面実装
許容差
±0.25pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
静電容量(pF)
6.8