VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
シリーズ
VJ
注文コード
48891344
品番
VJ1206Y103KXEAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×0.95
高さ(mm)
0.95
取付方式
表面実装
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
500dc
シリーズ
VJ
許容差
±10%
温度係数
±15%
温度特性
X7R
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
静電容量(nF)
10