仕様単軸溶融コンデンサ. Vishay Aシリーズのアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、汎用向けに設計されています。 これらの製品は、黄色の難燃性エポキシ樹脂と100 %スズめっき銅のクラッドスチールで構成されており、非常に信頼性が高いです。. 静電容量が大きく、小型サイズ 高い信頼性 軸方向取り付けタイプ
長さ(mm)3.8
寸法(mm)2.5(Dia.)×3.8
直径(Φmm)2.5
取付方式アキシャル
電圧(V)100dc
シリーズA102K
端子の種類スルーホール実装
許容差±10%
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース15
静電容量(nF)1