CCMT060202HQ  PR1425 チップ CCMT-HQ 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角7度 48891857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMT-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 材質PR1425 注文コード48891857 品番CCMT060202HQ PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など132種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)6.35 トラスコ品番650-7107 材質PR1425 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする