SMBJ12CD-M3/H Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAY 48894485

Vishay 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 動作温度範囲(℃)-55〜+150 注文コード48894485 品番SMBJ12CD-M3/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲・内容量など213種類から選べます 他の種類を見る
最大クランピング電圧(V)19.6 最小ブレークダウン電圧(V)13.5 実装タイプ表面実装 パッケージDO-214AA (SMB) 最大逆スタンドオフ電圧(V)12 ピン数(ピン)2 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)30.6 動作温度範囲(℃)-55〜+150 方向性タイプ相方向 幅(mm)3.94 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする