最大クランピング電圧(V)42.1
最小ブレークダウン電圧(V)28.9
実装タイプ表面実装
パッケージDO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧(V)26
ピン数(ピン)2
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)14.3
1チップ当たりのエレメント数1
動作温度範囲(℃)-55〜+150
仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
方向性タイプ相方向
幅(mm)3.94
RoHS指令(10物質対応)対応