SSM-150S ステンレスマグトレイ   丸 SK11 48895342

ステンレスマグトレイ 丸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48895342 品番SSM-150S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス製で錆に強いです。
マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。
強力マグネットでピタッと張り付きます。
取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。

用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管 材質ステンレス 質量(g)300 深さ(mm)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×38×150 マグネットゴム製プロテクター仕様
注意
※磁力による悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には近づけないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48895342
2017-04-14
用途:
バイクのメンテナンスの時

このマグネットトレイ、磁石が思った以上に強力でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする