画像準備中

チップ SPMN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード48895375 品番SPMN120312 TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし トラスコ品番651-8982 材質TN6010 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48895375 SPMN120312 TN6010 24643842 SPMN120312 TN610 画像準備中 チップ SPMN 京セラ 1箱(10個) 5,398 税込5,938 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする