山林用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48895622 品番ES-255MMX60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径50mmまでの竹や枝を切断できます。
鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。
チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
夏以降の硬い草にも最適です。

外径(Φmm)255 刃数(p)60 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 用途刈払機用チップソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする