マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 最大使用荷重(t)0.5 注文コード48897616 品番HE-W005X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は長さ・最大使用荷重など95種類から選べます 他の種類を見る

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適

長さ(m)2 最大使用荷重(t)0.5 本体厚さ(mm)7 アイ部幅(mm)25 アイの長さ(mm)150 アイの厚さ(mm)6 接合部の厚さ(mm)14 接合部の幅(mm)30 本体幅(mm)37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48897616 HE-W005X2.0 39588245 HEW005X2.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48897826
2020-03-12
用途:
舞台ステージ
卸売・小売業

思っていた通りの商品でした。使いやすいです。また数が必要な時は再購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48897582
2017-10-05
用途:
機材の吊り込み
マイクマーク 様 (サービス業)

物はとても良いのですが注文してから納品まで10日以上かかるのが、、、。
せめて一週間以内ぐらいで納入出来るシステムになれば満点なんですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする