マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48898185 品番 HE-W020X2.0
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適

長さ(m)2 最大使用荷重(t)2 タイプHE形(両端アイ形) 許容荷重(t)ストレート吊り:2以下/チョーク吊り:1.6以下/バスケット吊り(2点吊り):4以下/バスケット吊り(4点吊り):8以下 質量(kg/m)0.47 本体厚さ(mm)15 アイ部幅(mm)43 JIS規格JIS B 8811 アイの長さ(mm)300 アイの厚さ(mm)13 接合部の厚さ(mm)20 接合部の幅(mm)45 色相 本体幅(mm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48897826
2020-03-12
用途:
舞台ステージ
卸売・小売業

思っていた通りの商品でした。使いやすいです。また数が必要な時は再購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48897582
2017-10-05
用途:
機材の吊り込み
マイクマーク 様 (サービス業)

物はとても良いのですが注文してから納品まで10日以上かかるのが、、、。
せめて一週間以内ぐらいで納入出来るシステムになれば満点なんですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする