仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向600 W、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージDO-204AC
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)15.3
最大クランピング電圧(V)25.2
最小ブレークダウン電圧(V)17.1
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)23.8
最大逆漏れ電流(μA)1
ESD保護あり