Vishay 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-55〜+175 注文コード48899053 品番SM8S30AHE3_A/I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は動作温度範囲・内容量など345種類から選べます 他の種類を見る
仕様PARR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向6600 W、SM8A、SM8Sシリーズ、Vishay Semiconductor ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+175 パッケージDO-218AB 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)30 最大クランピング電圧(V)48.4 最小ブレークダウン電圧(V)33.3 ピークパルスパワー消費(W)6600 最大ピークパルス電流(A)136 テスト電流(mA)5 方向性タイプ単方向 ESD保護あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする