仕様PARR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向6600 W、SM8A、SM8Sシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)8.7
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージDO-218AB
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)36
最大クランピング電圧(V)58.1
最小ブレークダウン電圧(V)40
ピークパルスパワー消費(W)6600
最大ピークパルス電流(A)114
ESD保護あり